Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Relaxdays 10022828 Türstopper Braun Polyester, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62962260
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025228286
EAN/GTIN:
     4052025228286
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polyester, Sand
Befestigungstyp
Bodenmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.