Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 112420 465 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 112420 465 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 112420 465 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-439
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     112422
EAN/GTIN:
     4001836019958
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Durch die Serie PURE von SCHOTT ZWIESEL entsteht echter Gourmetgenuss. Das Rotweinglas aus TRITAN®PROTECT-Kristallglas lässt Beaujolais und andere leichte, fruchtbetonte Rotweine atmen und unterstreicht elegant ihr Bukett. So präsentieren sich Weinkenner und ambitionierte Laien zeitgemäß und qualitätsbewusst.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Beaujolais Wein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
PURE
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
465 ml
Glas-Höhe
222 mm
Glasschalendurchmesser
98 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,478*
€ 8,748*
18 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,85002*
€ 44,44002*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,44*
€ 52,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,748*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,318*
€ 9,898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,068*
€ 9,601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,478*
€ 7,709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.