Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 94101125000000 Springform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 94101125000000 Springform
Le Creuset 94101125000000 Springform
Le Creuset 94101125000000 Springform
Le Creuset 94101125000000 Springform
Le Creuset 94101125000000 Springform
Le Creuset 94101125000000 Springform
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62988338
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     630870098168
EAN/GTIN:
     630870098168
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Springform
Form
Rund
Tiefkühlgeeignet
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbare Unterseite
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbonstahl
Innenfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
70 mm
Backformdurchmesser
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.