Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne
Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne
Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne
Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne
Le Creuset 94102612000000 Madeleine-Pfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63046329
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     630870155021
EAN/GTIN:
     630870155021
Suchbegriffe:
Mini-Backförmchen
Minibackförmchen
Petits-Fours-Förmchen
Petits-Fours-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Madeleine-Pfanne
Form
Rechteckig
Art der Oberfläche
Gerillte Oberfläche
Tiefkühlgeeignet
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbonstahl, Silikon
Innenfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
20.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.