Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019010 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Fußmatte Beer in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10019010_0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63050867
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025190101
EAN/GTIN:
     4052025190101
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Breite
600 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosfaser
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.