Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig
Stelton Stockholm Aquatic Vase Vase mit runder Form Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63053401
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     450-20
EAN/GTIN:
     5709846017368
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
157 mm
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Produktfarbe
Mehrfarbig
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Designer
Bernadotte & Kylberg
Kollektion
Stockholm Aquatic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.