Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10018778 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Relaxdays 10018778 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63102861
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025187781
EAN/GTIN:
     4052025187781
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Das Abtropfgestell ist die willkommene Alternative für alle, die nach dem Spülen nur ungern Geschirr abtrocknen. Dank des Untersetzers kann das Wasser von Teller, Tassen und Besteck tropfen, ohne Pfützen in der Küche zu bilden. Ihr Abwasch wird von der Luft getrocknet und Sie haben keine zusätzliche Arbeit. Auch zum Abtropfen von gewaschenem Obst ist das Abtropfgitter ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.