Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019152 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Relaxdays 10019152 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63139071
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025191528
EAN/GTIN:
     4052025191528
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Dieses Abtropfgestell lässt keine Wünsche offen. Auf den 2 geräumigen Etagen können Sie Teller, Schüsseln und Töpfe bequem von allein abtropfen lassen. Sowohl ein Besteckkorb als auch ein Halter für Gläser und Schneidebretter sind beigelegt, welche Sie von innen oder außen an den Geschirrständer hängen können. Dank der mitgelieferten Auffangschale kann sich das ablaufende Spülwasser sammeln. Dadurch bleiben nach dem Trocknen keine lästigen Pfützen in Ihrer Küche übrig. Das moderne, funktionale Design bekommt durch den Bambus noch eine natürliche Note und fügt sich so stilvoll in Ihre Kücheneinrichtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Eisen, Bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.