Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63140740
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025992026
EAN/GTIN:
     4052025992026
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Sie wollen mit wenigen Mitteln mehr Gemütlichkeit in Ihr Zuhause bringen, wissen aber nicht wie? Mit diesen Teppichen in verschiedenen Formen und Größen schaffen Sie das mit nur einem Handgriff. Dabei können Sie die Vorleger in allen Räumen einsetzen und erzeugen so ein einheitliches, harmonisches Gesamtbild. Verwenden Sie die runde Matte doch als Badteppich und legen den längsten Läufer in den Flur oder ins Wohnzimmer. Auch Fußbodenheizungen oder Straßendreck kann Ihnen nichts anhaben. Alle Matten können bei Bedarf bei bis zu 40°C in der Maschine gewaschen werden. Holen Sie sich einen oder mehrere der Teppiche und setzten Sie neue Akzente.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Baumwolle
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: badematte anthrazit, badematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.