Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 4709.18 Backform Tortenform 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 4709.18 Backform Tortenform 1 Stück(e)
de Buyer 4709.18 Backform Tortenform 1 Stück(e)
de Buyer 4709.18 Backform Tortenform 1 Stück(e)
de Buyer 4709.18 Backform Tortenform 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63169115
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     4709.18
EAN/GTIN:
     3011244709182
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tortenform
Form
Quadratisch
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.