Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020292 Wandspiegel Quadratisch Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020292 Wandspiegel Quadratisch Holz
Relaxdays 10020292 Wandspiegel Quadratisch Holz
Relaxdays 10020292 Wandspiegel Quadratisch Holz
Relaxdays 10020292 Wandspiegel Quadratisch Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63175856
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020292
EAN/GTIN:
     4052025202927
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel
Der Wandspiegel versprüht durch seinen Rahmen aus natürlichem Bambus ein ganz besonderes Flair. Der freundliche Ton des Materials strahlt eine gewisse Wärme aus und macht ihr Badezimmer noch gemütlicher. Ebenso fügt sich der Bambusspiegel dekorativ in Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Ein kleines Brett an der Unterseite bietet Ihnen zusätzliche Ablagefläche für Cremes, Zahnpasta oder Parfum.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Flur, Wohnzimmer
Rahmen (Bereich)
Ja
Form
Quadratisch
Rahmenfarbe
Holz
Rahmenmaterial
Bambus
Material der übrigen Teile
Glas
Regale
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.