| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63181052 Herst.-Nr.: 10021742 EAN/GTIN: 4052025217426 |
| |
|
| | |
| Sie empfinden offen sichtbare Toilettenbürsten im Bad nicht gerade als ansehnlich? Mit diesem hochwertigen WC-Bürstenhalter entledigt sich dieses Problems auf elegante Weise. Der Klobürstenhalter wird durch den Deckel der Klobürste blickdicht geschlossen. Auch für eine optimale Hygiene ist dank des Kunststoffbehälters im Innern der Bürstenhalterung gesorgt. Er ist lose und lässt sich bei Bedarf schnell entnehmen. Ob Sie den Toilettenbürstenhalter hinstellen oder im Badezimmer aufhängen möchten: Dank der weichen Moosunterseite und der Aufhängung stellt beides kein Problem dar.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 385 mm | | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | | Produktfarbe | Silber | | Haltermaterial | Metall | | Materiallgriff | Metall | | Material Bürste | Kunststoff | | Austauschbarer Bürstenkopf | Ja | | Abnehmbarer Container | Ja | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |