Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019143 Weinregal Tischweinregal 3 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63194742
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019143
EAN/GTIN:
     4052025191436
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Präsentieren Sie Ihre edelsten Tropfen in diesem schmucken Weinständer aus asiatischem Bambus. Das Holz ist fein gemasert und verströmt ein freundliches, rustikales Flair. Damit wird es garantiert zum Blickfang in Ihrer Einrichtung. Die 3 Flaschen stecken waagerecht in den Halterungen. Dies gibt dem Weinregal einen originellen, eigenständigen Charakter. Praktischerweise gibt es am oberen Ende eine Vertiefung, in der Sie die Korken lagern können. Zusätzlich befindet sich an der Seite sich noch ein Fach für den Flaschenöffner oder die Schutzkappe für den geöffneten Wein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
3 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Produktdesign
Dekorativ
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.