| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-63202406 Herst.-Nr.: 695498 EAN/GTIN: 8595028482294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hervorragend zum Servieren von Weiß-, Rosé und Rotwein, Wasser, alkoholfreien Getränken usw. Die Getränke in der Karaffe sind mit dem Deckel mit dem Schlitz geschützt, es ist nicht erforderlich, den Deckel beim Ausschenken abzunehmen. Aus erstklassigem Borosilikatglas und robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Karaffe | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 1 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Kollektion | Uno Vino | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 115 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 240 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, Rose-Wein, Rosewein, Roséwein, Wein-Karaffe, Weinkaraffe, glaskrug 1l, glas krug, krug 1l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |