Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU DEPO Schlitzmesserblock Filz, Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU DEPO Schlitzmesserblock Filz, Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
GEFU DEPO Schlitzmesserblock Filz, Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
GEFU DEPO Schlitzmesserblock Filz, Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
GEFU DEPO Schlitzmesserblock Filz, Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63202689
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     4006664139502
EAN/GTIN:
     4006664139502
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
222 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Material
Filz, Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Form
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.