Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 95166 Küchensieb Edelstahl 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 95166 Küchensieb Edelstahl 16 cm
RÖSLE 95166 Küchensieb Edelstahl 16 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63208530
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95166
EAN/GTIN:
     4004293951663
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Durch das feine Maschengewebe zum Abgießen, Feinpassieren und Blanchieren geeignet. Aber auch zum Bestäuben mit Puderzucker und Sieben von Mehl.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Form
Rund
Aufhängerloch
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Maschenweite
0.5 mm
Breite
160 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
204 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.