| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63215129 Herst.-Nr.: 10020324 EAN/GTIN: 4052025203245 |
| |
|
| | |
| Das ideale Weinregal ist für jeden Weinkenner ein Muss. Denn die edlen Tropfen wollen nicht nur ansprechend präsentiert, sondern auch optimal gelagert werden. Mit diesem Flaschenregal aus robustem Bambus können Sie beides tun. Die feine Maserung unterstreicht seine natürliche und edle Optik. Durch die waagerechte Lagerung bleibt der Korken feucht und Ihr Lieblingswein luftdicht verschlossen. Bis zu 8 Wein- oder andere Getränkeflaschen finden ihren Platz. Der Flaschenhalter ist schnell zusammengebaut und bietet viel Platz auf engem Raum.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 470 mm | | Höhe | 315 mm | | Tiefe | 165 mm | | Gewicht | 2100 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Tischweinregal | | Kapazität an Flaschen | 8 Flasche(n) | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Holz | | Produktdesign | Dekorativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenhalter (Gastronomie), Gastro-Flaschenhalter, Gastronomie-Flaschenhalter, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Wein-Flaschenhalter, Weinflaschen-Halter, Weinflaschenhalter, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal relaxdays, wein flaschenhalter |
| | |
| |