Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.75 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63227375
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94175
EAN/GTIN:
     4000870941751
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Plug & Shine Lichtobjekt Stone IP67 3000K 24V Durchmesser 28cm
Das Lichtobjekt Plug & Shine Stone mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern ist ein dekorativer Hingucker in Blumenbeeten, auf der Terasse oder dem Balkon. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
166 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
160 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.