Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Relaxdays 10023237 Schreibtischablage Bambus Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63229275
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023237
EAN/GTIN:
     4052025232375
Die Dokumentenablage in schönem Dunkelbraun ist die perfekte Ergänzung für Ihren Schreibtisch. Endlich kein Chaos mehr auf Ihrer Arbeitsfläche und sortierte Unterlagen immer griffbereit. Nutzen Sie die Schreibtischablage für Briefe, DIN A4-Papier oder Akten. Die stabile Bambusablage lässt sich stapeln und ermöglicht bei mehreren Ablagen ein richtiges Ordnungssystem zu erstellen. Die abgeflachten Kanten schaffen bei übereinander gestapelten Briefablagen einen besseren Einblick. Die Dokumentenablage sollte in Büro, Arbeitszimmer oder Jugendzimmer definitiv nicht fehlen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Braun
Format
A4
Stapelbar
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
250 x 335 x 65 mm
Gewicht
700 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 320 x 55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.