| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63257373 Herst.-Nr.: 10019278 EAN/GTIN: 4052025192785 |
| |
|
| | |
| Dieses schöne Weinregal bietet auf 5 Ebenen Platz für bis zu 25 Flaschen. Der Wein liegt dabei waagerecht in den abgerundeten Halterungen der Querleisten. Damit bleiben die Korken feucht und der Inhalt luftdicht verschlossen. Das verwendete Walnussholz ist sehr robust und widerstandsfähig. Seine feine Maserung fügt sich in Verbindung mit dem natürlichen Braunton dezent und rustikal in Ihre Einrichtung.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 630 mm | | Höhe | 730 mm | | Tiefe | 250 mm | | Gewicht | 3400 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Tischweinregal | | Kapazität an Flaschen | 3 Flasche(n) | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Holz | | Produktdesign | Dekorativ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |