Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz
Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz
Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz
Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz
Relaxdays 10019279 Weinregal Tischweinregal 12 Flasche(n) Walnuss, Holz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63303828
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019279
EAN/GTIN:
     4052025192792
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Dieses Weinregal fasst auf jeder seiner 3 Ablagen 4 Weinflaschen. Dabei überzeugt es mit kompakter Schlichtheit. Die Weinablage ist schnell aufgebaut und eignet sich ideal für Orte mit wenig Platz. Auf kleiner Fläche schaffen Sie so unkompliziert Stauraum und sorgen dafür, dass Ihr Wein angemessen lagert. Durch die waagerechte Liegeposition der Flaschen bleiben die Korken feucht und der Inhalt damit luftdicht verschlossen. Das helle Walnussholz fügt sich dabei dezent und natürlich in jede Einrichtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Höhe
280 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
12 Flasche(n)
Material
Walnuss, Holz
Produktfarbe
Holz
Produktdesign
Dekorativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.