Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL954 Rechteckig Dispensor Durchscheinend 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL954 Rechteckig Dispensor Durchscheinend 1 Stück(e)
Lock & Lock HPL954 Rechteckig Dispensor Durchscheinend 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63367838
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     8803733954006
EAN/GTIN:
     8803733954006
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
Transport-Box
Transportbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Typ
Dispensor
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Durchscheinend
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: lock&lock transportbox, transport box
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.