Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Relaxdays 10023257 Geschirrtrockner Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63425440
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023257
EAN/GTIN:
     4052025232573
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Machen Sie sich das Abwaschen so bequem wie möglich und sparen Sie sich das Geschirrabtrocknen nach dem Spülen. Stellen Sie das nasse Geschirr in das x-förmige Abtropfgestell und lassen Sie das Spülwasser einfach abtropfen bis alles trocken ist. Auf zwei Ebenen mit verchromten Streben aus Edelstahl finden bis zu zehn tiefe Teller und drei Tassen Platz. Wenn der Abtropfständer seine Arbeit verrichtet hat, können Sie ihn einfach zusammenklappen, um wieder mehr Platz in der Küche zu schaffen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Edelstahl
Material
Bambus, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.