Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020245 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020245 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10020245 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10020245 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10020245 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63502512
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020245
EAN/GTIN:
     4052025202453
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
In diesem Weinständer werden Ihre Lieblingsweine optimal gelagert. Durch die waagerechte Aufbewahrung bleibt der Korken immer feucht und wird nicht porös. Der Wein bleibt so luftdicht verschlossen und behält sein besonderes Aroma. Gleichzeitig ist das Flaschenregal ein dekoratives Wohnaccessoire. Das ausgefallene Design im Stil japanischer Torbögen lässt es zum Blickfang werden. Insgesamt finden bis zu 9 Flaschen Platz. Die weichen Anti-Rutsch-Pads gewährleisten einen sicheren Stand des Weinflaschenhalters und beugen unschönen Kratzern vor. Die Einzelteile des Regals werden einfach zusammengesteckt und mit den Füßen verschraubt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
145 mm
Gewicht
600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
6 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Produktdesign
Dekorativ
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.