Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 94100732000000 Tortenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Le Creuset 94100732000000 Tortenform
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63604633
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     630870098137
EAN/GTIN:
     630870098137
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tortenform
Form
Rund
Tiefkühlgeeignet
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Abnehmbare Unterseite
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbonstahl
Innenfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
37.5 mm
Backformdurchmesser
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.