Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.55 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.55 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.55 Schienenlichtschranke LED
Paulmann 954.55 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63807814
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Die Capsule II Spots erzeugen leicht gerichtetes Licht und werden mit einem fest verbauten und effizienten LED-Leuchtmittel ausgeliefert. Die Verbindung mit der separat erhältlichen Hochvoltschiene erfolgt mithilfe einer Bajonettbefestigung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
210 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
315 lm
Strahlungswinkel
30 °
Leistungsfaktor
0,99
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.