Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Abenteuer-Spielplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Abenteuer-Spielplatz
NOCH Abenteuer-Spielplatz
NOCH Abenteuer-Spielplatz
NOCH Abenteuer-Spielplatz
NOCH Abenteuer-Spielplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64293646
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     14367
EAN/GTIN:
     4007246143672
Suchbegriffe:
Geländebau H0
noch geländebau h0
geländebau h0
Der "Abenteuer-Spielplatz" eignet sich ideal, um naturgetreue Szenen auf einer Modelllandschaft noch detailvoller auszugestalten. Spielplätze sind das ideale Paradies für Kinder. Dort gibt es Schaukeln und Klettergerüste, aber auch Rutschen für die Kleinen. Auch eine Wippe, eine Hängebrücke und ein Sandkasten dürfen auf dem "Abenteuer-Spielplatz" für die Kinder nicht fehlen. Der Spaß an der frischen Luft ist gesichert. Auch für das Modellbahn-Hobby gibt es nun einen "Abenteuer-Spielplatz" der jede Landschaftsgestaltung noch liebevoller ausschmückt. Zubehör, das Leben in die Landschaft bringt! Laser-Cut minis von NOCH eignen sich ideal, um Modell-Szenen liebevoll und naturgetreu auszugestalten. Sie sind mittlerweile eine kleine Institution. Vielfältig waren die Bausätze bereits in den letzten Jahren, viele neue Ideen erreichten uns von begeisterten Kunden. Daher erweitern wir ständig unser Programm um neue Laser-Cut minis für die Spurweiten H0, TT und N. Die Bausätze gibt's zum kleinen Preis, und sie finden sicher auf jeder Modellbahnanlage noch einen Platz. Lassen Sie sich doch einfach von unserer großen Themenvielfalt inspirieren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
33 g
Design
Produkttyp
Abenteuerspielplatz
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.