Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     478-3803172
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     3803172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Nintendo
Kompatibilität
Gameboy Advance GBA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 5,24*
€ 9,83*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 14,20*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 19,64*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,74667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2703172
ab € 3,07*
Ähnlich
BROTECT
1903172
ab € 3,15*
Ähnlich
Bedifol
3903172
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1803172
ab € 3,49*
Ähnlich
Bedifol
4203172
ab € 5,67*
Ähnlich
BROTECT
5303172
ab € 3,47*
Ähnlich
Bedifol
2903172
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
5503172
ab € 5,99*
Ähnlich
Bedifol
3503172
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.