Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64860355
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     3833684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Xperia XZ3
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,73*
€ 15,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,88*
€ 12,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733684
ab € 3,70*
Ähnlich
BROTECT
1933684
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
3933684
ab € 8,20*
Ähnlich
Bedifol
1833684
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3834613
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
5133684
ab € 6,41*
Ähnlich
BROTECT
5134614
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5633684
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5634614
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2734613
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
5933684
ab € 10,68*
Ähnlich
Bedifol
5533684
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
5833684
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.