Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Profi-System-Hahnstück 265 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 333 mm (G 1)-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Profi-System-Hahnstück 265 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 333 mm (G 1)-Gewinde
Gardena Profi-System-Hahnstück 265 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 333 mm (G 1)-Gewinde
Gardena Profi-System-Hahnstück 265 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 333 mm (G 1)-Gewinde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64960621
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2802-20
EAN/GTIN:
     4078500280204
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Für einen höheren Wasserdurchfluss

Das GARDENA Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Es wird einfach auf den Wasserhahn geschraubt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Hahnanschluss
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
33.3 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
1513-20
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.