| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-64991260 Herst.-Nr.: 8919-20 EAN/GTIN: 4078500023467 |
| |
|
| | |
| Zum Zusammenrechen von Laub Unkraut und GrasschnittDer GARDENA combisystem-Kleinbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub Unkraut und Grasschnitt in kleinen Beeten und schwer zugänglichen Bereichen. Der ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt so dass man nicht abrutschen kann. Für ein angenehmes Arbeiten ohne Bücken kann man den Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen. Der Kleinbesen hat eine Breite von 12 cm. Er ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | Merkmale | Produkttyp | Handrechen | | Produktfarbe | Schwarz, Türkis | | Zahnmaterial | Stahl | | Anzahl der Zähne | 9 | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinrechen, Drahtlaubbesen, Fächerbesen, Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen gardena, blumenrechen |
| | |
| |