Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 400BPTR-C Koaxialstecker TNC 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope 400BPTR-C Koaxialstecker TNC 50 Ohm
CommScope 400BPTR-C Koaxialstecker TNC 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65114874
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     400BPTR-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
30.81 mm
Höhe
39.05 mm
Gewicht
60.29 g
Merkmale
Verbindungstyp
TNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Frequenzbereich
0 - 6000 MHz
Impedanz
50 Ohm
Arbeitsspannung
500 V
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
330 N
Zertifizierung
RoHS ISO 9001:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.