Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65871 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65133435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65871
EAN/GTIN:
     4043619658718
Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Der gummierte Fuß sorgt für einen rutschfreien Stand und mittels Schwanenhals lässt sich das Mikrofon in die ideale Richtung biegen. Der LED-Ring und die grüne LED signalisieren die Betriebsbereitschaft und mittels blauem oder rotem Licht die Stumm Aktivierung bzw. Deaktivierung. Mit der Mute Taste lässt sich das Mikrofon stumm schalten und mit der ON Taste ein- und ausschalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
320 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Kabellänge
1.7 m
Kompatible Betriebssysteme
• Windows 7 32-bit • Windows 7 64-bit • Windows 8.1 32-bit • Windows 8.1 64-bit • Windows 10 32-bit • Windows 10 64-bit • ex Linux Kernel 3.3 • ex Mac OS 10.9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Frequenz
70 - 9000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.