Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Tescoma 630496 Konditoreiwerkzeug-Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65144904
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630496
EAN/GTIN:
     8595028454871
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
40 mm
Lieferumfang
Anzahl Düsen
21
Merkmale
Produkttyp
Gebäckverzierungsdüsen-Set
Geeignet für
Gebäckverzierungsbeutel
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: garniertüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.