Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric WDE011466 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric WDE011466 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Schneider Electric WDE011466 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65167694
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WDE011466
EAN/GTIN:
     3606480661488
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
elso schalterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Fassungen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.