Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65172820
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A88900B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
452 mm
Gewicht
33000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800PN
ab € 306,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88900B3
ab € 403,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88900B4
ab € 404,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88900PN
ab € 404,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000B3
ab € 418,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88801B3
ab € 305,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88801B4
ab € 301,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88801B1
ab € 305,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88801PN
ab € 307,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.