Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65173233
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F38100GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
73000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,3756*
€ 2.552,997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,64*
€ 2.447,4016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,85*
€ 2.339,3615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,75*
€ 2.322,5825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,26*
€ 2.305,3394
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F13100GN
ab € 1.940,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F26100GN
ab € 1.927,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F67200GJ
ab € 2.009,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G67200GJ
ab € 2.447,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G13100GN
ab € 2.275,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G26100GN
ab € 2.338,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G38100GN
ab € 2.287,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.