Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A95011MS Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A95011MS Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Villeroy & Boch A95011MS Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65175854
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A95011MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Seitenschrank
Seitenschrank Badmöbel
badmöbel seitenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
372 mm
Gewicht
21500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,93*
€ 731,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,08*
€ 714,0952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,69*
€ 673,1711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,80*
€ 657,832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,33*
€ 613,2427
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95001DH
ab € 515,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95001E8
ab € 521,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95001MS
ab € 517,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95001PN
ab € 521,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95011DH
ab € 390,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95011FP
ab € 519,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95011PN
ab € 522,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.