Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65179938
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68500MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,30*
€ 573,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500PN
ab € 408,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500E8
ab € 407,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700PD
ab € 529,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700FP
ab € 506,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710PD
ab € 520,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710FP
ab € 502,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.