Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65180035
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68700PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
454 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68700MS
ab € 428,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68700E8
ab € 431,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800PD
ab € 471,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800FP
ab € 448,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800DH
ab € 447,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800PN
ab € 448,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800MS
ab € 451,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.