Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65180628
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A69900E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1287 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
54000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,96*
€ 1.526,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,09*
€ 1.513,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,44*
€ 1.440,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,37*
€ 1.393,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,78*
€ 1.340,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69900MS
ab € 1.117,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400PD
ab € 421,25*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400FP
ab € 398,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400DH
ab € 394,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400PN
ab € 397,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400MS
ab € 398,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68400E8
ab € 398,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.