Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65181692
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91600MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1287 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
57000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,75*
€ 1.522,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,53*
€ 1.504,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,35*
€ 1.434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,54*
€ 1.389,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,01*
€ 1.330,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91700MS
ab € 1.116,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91600E8
ab € 1.120,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91700E8
ab € 1.116,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91610E8
ab € 1.122,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91710E8
ab € 1.121,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91610PN
ab € 1.120,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91710PN
ab € 1.118,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91610MS
ab € 1.076,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91710MS
ab € 1.085,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.