Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65182999
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94101RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
41500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,84*
€ 1.728,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,12*
€ 1.687,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,71*
€ 1.584,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,84*
€ 1.549,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,33*
€ 1.522,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301PD
ab € 1.272,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94101PD
ab € 1.272,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201PD
ab € 1.278,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201RA
ab € 1.279,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94705E8
ab € 942,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94805E8
ab € 946,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.