Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SAM451200R1012 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SAM451200R1012 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM451200R1012 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65201014
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM451200R1012
EAN/GTIN:
     4013614522130
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
gehäuse für motorschutzschalter 400...
gehäuse für motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
142.65 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abb motorschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.