Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65201751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0087
EAN/GTIN:
     4013614435300
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.