Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDD284101R0016 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDD284101R0016 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD284101R0016 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65206645
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD284101R0016
EAN/GTIN:
     4016779904247
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,73*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,38*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 216,72*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,25*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 10,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,94*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 206,30*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.