Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-FP-T2 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-FP-T2 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-FP-T2 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-FP-T2 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-FP-T2 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65242433
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-FP-T2
EAN/GTIN:
     8718868918956
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Mit dem RM-FP-T2 können Sie Ihre Forcepoint Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.

Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Forcepoint-Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1.3U/2U
Kompatibilität
Forcepoint NGFW N330, NGFW N331
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T14
ab € 105,14*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FB-T3
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.