| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-65250493 Herst.-Nr.: SMX 221 EAN/GTIN: 5414301249863 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Volumen Hauptkarton | 28262.25 cm³ | Verpackungsdaten | Verpackungsvolumen | 3456 cm³ | Technische Details | Paketgewicht | 560 g | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 270 mm | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 265 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 240 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 240 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 15414301249860 | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |