| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-65331527 Herst.-Nr.: MU9F2ZM/A EAN/GTIN: 190198900586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem magnetischen Apple Watch Ladedock kannst du deine Apple Watch flach liegend mit offenem Armband oder seitlich liegend aufladen. Beim Aufladen wechselt die Apple Watch automatisch in den Weckermodus und du kannst dich von ihr wecken lassen. Das magnetische Apple Watch Ladedock verwendet den gleichen induktiven Connector zum Aufladen, der bei der Apple Watch dabei ist. Du kannst alle Apple Watch Modelle und Größen damit aufladen. Und es wird über das Lightning auf USB Kabel und den Apple 5W USB Power Adapter verbunden. Weitere Informationen: Energie | Stromversorgung | 5 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Lightning | Gewicht und Abmessungen | Breite | 104 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 12.7 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Smartwatch | ![](/p.gif) | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple Series 1 Apple Series 2 Apple Series 3 Apple Series 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, Solarladegerät, handy netzteil apple, apple watch stand, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |