Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel
Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel
Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel
Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel
Philips Satinelle Essential BRE255/00 Kompakter Epilierer mit Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65420652
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BRE255/00
EAN/GTIN:
     8710103883975
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer philips
Genießen Sie dank des Philips Satinelle Epilierers lang anhaltend glatte Haut. Er entfernt selbst 0,5 mm kurze Haare sanft an der Haarwurzel. Epilieren mit ergonomischen Griff und Kabel leicht gemacht. Abwaschbarer Aufsatz für eine optimale Hygiene.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufsatz für empfindliche Stellen
Ja
Beutel
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Rasierer
Ja
Waschbar
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Waschbarer Kopf
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
15 V
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.